パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ

(380件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1kg) 注文コード 09919174 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。

希釈の目安
ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度
パーツ洗浄/10Lに250g程度
一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
特性強力 用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状粉末 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※通常、一般的な汚れに対しては1%(200g/20L)、やや強い汚れに対しては2.5%(500g/20L)、頑固な汚れに対しては5%(1kg/20L)を目安に溶解してください。
※洗浄液の入った洗浄槽に部品を完全に浸漬してください。(40〜60℃に加温すると洗浄力が高まります)
※洗浄後直ちに水ですすいでください。
※鉄に対してはすすぎ後直ちに乾燥して防錆対策を行ってください。
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
ブレーキ&パーツクリーナーの違い
モノタロウブレーキ&パーツクリーナーの違い
  超強力洗浄・強力噴射 スタンダード 長持ち 中速乾 スタンダード 中速乾 浸け置き専用
商品 img img img img img img img
商品名 ブレーキ&パーツクリーナー
ウルトラストロング 2Way
ブレーキ&パーツクリーナー
魂 2000
増量ブレーキ&パーツクリーナー
(2wayノズル)
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー ブレーキ&パーツクリーナー 18L 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
タイプ スプレー 液体 粉末
ノズル 2Wayノズル 通常ノズル 2Wayノズル 通常ノズル
乾燥性 速乾 中速乾 速乾 中速乾 遅乾
特長
  • MonotaROイチオシ!
  • 速乾・超強力洗浄・強力噴射品
  • 速乾なので次の作業にすぐ取りかかれる
  • 超強力洗浄・強力噴射なので落ちにくい汚れにお勧め
  • 狭い場所で使いやすい2Wayノズル。ノズルとキャップ一体型で紛失防止
  • ノズル折り畳み可能で保管に便利
  • 速乾・スタンダード品
  • コスパが良いので大量使用にお勧め
  • 速乾なので次の作業にすぐ取りかかれる
  • 一般的な脱脂、汚れ落としに
  • 速乾・長持ち品
  • 速乾なので次の作業にすぐ取りかかれる
  • 原液増量で長持ち
  • 狭い場所で使いやすい2Wayノズル。ノズルとキャップ一体型で紛失防止
  • ノズル折り畳み可能で保管に便利
  • 中速乾・スタンダード品
  • 中速乾なのでじっくり汚れに浸透させてしつこい汚れ落とし
  • 中速乾なのでウエスに含ませて拭き取り可能。分解したパーツの汚れもブラシやウエスでこすって洗浄できる
  • 速乾・スタンダード品
  • 浸け置き可能。広範囲な汚れやスプレーでは手間な場面に最適
  • 専用のスプレー缶に詰めて空缶の廃棄削減
  • 中速乾・スタンダード品
  • 浸け置き可能。広範囲な汚れやスプレーでは手間な場面に最適
  • 中速乾なのでしつこい汚れに浸透し、分解したパーツの汚れをブラシ・ウエスでこすって除去
  • 専用のスプレー缶に詰めて空缶の廃棄削減
  • 浸け置き専用品
  • 水性タイプなので、プラスチック部品・各種金属部品に使用可能
  • 浸け置きなので広範囲な汚れやスプレーでは手間な場面に最適
  • 浸け置きなので分解したパーツの汚れもブラシやウエスでこすって洗浄できる
  • 汚れの度合いに合わせて使用量調整可能(希釈1%〜)
  • 水性タイプなので使用後の排水処理も簡単

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 380
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
バイクのタンク洗浄
製造業

アルバイトでバイクのタンク内錆取&コーティングを行っています。第一ステップでアルカリ洗剤での洗浄を行っていましたが、この商品を使うようにしてから洗浄時間が半分になり、助かっています。汚れの除去能力も高くコーティングの乗りも良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09919174
2026-03-12
用途:
エンジンオーバーホールの時に
カーリペアクドウ 様

カーボン汚れやスラッジ汚れが落ちました、スカイアクティブーdのインマニの煤も投げ込みヒーター使って温めすればよく落ちました

対象商品:
09919174
2026-02-20
用途:
エンジンOH
農・林・水産業

エンジンOH時のヘッドカバー、シリンダーヘッドのカーボン落としに重宝しております。
無くなったらまたリピートします。

2026-02-09
用途:
自動車整備
カーショップ ガレージアート 様

タッペットカバーの洗浄に使いましたが一晩漬け沖氏かなりオイル汚れ等がキレくなりました。
な団も安くとても助かります。

対象商品:
09919174
2025-09-02
用途:
ブレーキキャリパーの汚れ落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

4時間程度つけ置き後、金ダワシで、擦ることにより非常に綺麗になりました。その後、欲張って、汚れた洗浄液に12時間程度つけ置きしたところ、逆に汚れが付着してしまいました。4時間程度、きれいな洗浄液の状態での洗浄がベストかと思います。

7人が参考にしています
2025-10-28
用途:
自動車整備

エンジン部品の洗浄、カーボン除去に使っていますが良く落ちるので気に入ってます。汚れによっては漬け置きに長時間掛かるものもありますが、溶液の温度を上げると早く落ちます。アルミ部品への攻撃性が少ないので安心してます。

対象商品:
09919174
2025-12-14
用途:
バイクメンテナンス
渡辺商会 様 (卸売・小売業)

エンジンパーツの洗浄の為購入しましたが
アルミが腐食する可能性があるので
多少不安があります

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

アルミに関しましては事前にご使用温度で材質への影響が無いかご確認の上ご使用頂ければと思います。

2025-10-12
用途:
鋳鉄製ビンテージのレストア

塗装や油汚れでまみれた鋳鉄製製品を分解して漬けて火にかけるだけで、大抵はワイヤーブラシで擦るだけで地がきれいに露出するので、手間がかかりませんよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-07
質問:
この商品は、浸け置きのみでよろしいのでしょうか。それとも、加熱も必要なのでしょうか。加熱も必要となると、大きな物は困難になるかと思うのですが、宜しくお願い致します。
回答:
付け置きのみでお願い致します。
加熱されますと過度に洗浄されてしまい、
パーツに影響を及ぼす可能性がございます。
18人が参考にしています
2014-01-15
質問:
パーツ洗浄機に使用可能でしょうか?
回答:
この商品は、漬け置き・手洗い、または超音波洗浄用でございます。
スプレー式または循環式洗浄機に使用されますと発泡によるトラブルが発生する場合がございます。
11人が参考にしています
2011-09-27

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする