STS
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様シフト機能付エレベーター三脚付
注文コード09921792
品番CLS240V42
参考基準価格(税別)¥298,000
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥218,900
販売価格(税別)
回転レーザーと4V墨出器のコンビマシン(業界初!!)
水平は高精度広範囲の全周回転式、垂直方向(通り芯、おおがね、鉛直)は作業性抜群の4本ラインレーザー!
電子制御自動整準
ジンバル機構と比較して揺れのないレーザーを照射します。補正範囲は±5°広範囲です。(補正範囲外警告付)
耐水・防塵
本機は耐水・防塵のIP54に準拠。雨やホコリから本機を保護します。
マルチ受光器(業界初!)
回転レーザーとラインレーザーの受光はボタン1つで切り替る回転レーザーにも墨出器にも使えるマルチ受光器です。
高精度
水平±0.5mm/10m、垂直±1.0mm/10m(±20″)の高精度墨出が可能です。
広い使用範囲
付属の受光器で回転レーザーは半径約120m(直径約240m)ラインレーザーは最大約50m(両縦約100m)と広範囲です。
全周エンドレス微動ネジ
セフティーモード
スキャニング機能
簡易勾配機能搭載
3Way電源
ACアダプターと充電式電池はオプションです。
盗難火災保険付
STSトータルサポート(注1)
保証期間はご購入翌日より1年間。(事前登録が必要です)
(注1)盗難火災保険加入申込用紙が添付されている商品を購入されたお客様が火災、盗難に遭われた場合につき補償させて頂きます。(受光器、リモコン、アクセサリー、三脚は対象外です。)
時間
分以内
に今ご注文いただくと、
/()
〜
/()
にまでにお届けできます。
詳しくはこちら
お届け日を見る