ホイルナット袋ナット17H M10

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16個) 注文コード 09922857 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質スチール 対辺(mm)17 全長(mm)27 適合車種(軽自動車)スズキ、ダイハツ、スバル、マツダ 表面処理クロムメッキ シルバー タイプ 適合機種メーカー(軽自動車)スズキ、ダイハツ、スバル、マツダ ねじ寸法M10×P1.25 入数(個)16
注意
※車両により記載の適合メーカーでも適合しない場合がございます。現車にてナットのサイズを必ずご確認ください。
※メッキの関係上、内径に多少錆が付いておりますが、使用上の問題はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-23
用途:
ホイール交換
運輸・通信業

ホイールナット旧規格のM10は店に置いてないので助かりました
商品説明にツバ付き、ツバ直径22mmと記載があればもっと良かったです。

対象商品:
09922841
2023-06-30
用途:
ホイールの取り付け。
有限会社藤壺自動車工業 様

お客さまご指定の商品です。強度、締め付けなど特に問題ありません。

2023-07-10
用途:
ストック用
建設業・工事業

変わったサイズなので高価な物が多い中この金額はありがたいです。

対象商品:
09922841
2022-04-18
用途:
自家用車のメンテナンス

オーシバックスやイエローハットでは滅多に置いていないサイズで価格も良心的で迷う事無く購入しました。実物は写真よりも綺麗で高級感が有り大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09922841
2022-05-25
用途:
旧車の軽自動車に装着

なかなかこのサイズの袋ナットがなく、さがしていました。

欲を言うと、袋部分が半球じょうのものがほしかった

対象商品:
09922841
2021-12-14
用途:
自動車整備
新星自動車 様

所有しているミニキャブトラックが年式が古いため、10インチのタイヤが付いています、このサイズをさがしていたので、ぴったりでした。

対象商品:
09922857
2021-03-29
用途:
自動車のタイヤ交換

見た目も良く価格も他社と較べて安かったが全く問題は無い。

対象商品:
09922841
2020-08-15
用途:
軽自動車用 ホイル締め付けナット

30年物 軽自動車用 ナットさびさびとなり
交換用に購入しました さびさびと同形状で
問題なく使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする