ホイルナット貫通メッキナット17H M10

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16個) 注文コード09922875 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール メッキ ねじ径(mm)10 対辺(mm)17 ピッチ(mm)1.25 全長(mm)16 適合車種(軽自動車)スズキ・ダイハツ・スバル タイプ貫通 表面処理クロームメッキ 入数(個)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09922875
2019-09-30
用途:
愛車のホイールナットに使用
その他業種

3回塩カル撒かれる冬を越しても、全然問題ありません!!

1台分ストック買う予定です!

1人が参考にしています
対象商品:
09922866
2019-05-08
用途:
ホイールの固定
製造業

さびが出ているナットが2個入っていた。パーツクリーナで落ちたのでそのまま使いましたが、評価は-1しました。

2人が参考にしています
対象商品:
09922875
2018-02-18
用途:
ホイルナットに
運輸・通信業

古くなったホイルナットを交換しました。
価格も安く、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
09922866
2017-06-28
用途:
車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

貫通型で、ロングボルトも対応可能で助かります。満足です。

対象商品:
09922866
2017-02-23
用途:
車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

質感も良好です。コストも手ごろで、良い買い物ができました。

対象商品:
09922875
2017-05-02
用途:
ホイール固定
select shop ZERO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

貫通なので、ロングハブボルト使用時でも
長さ気にせず、固定可能です。

対象商品:
09922866
2017-05-09
用途:
タイヤ組み付け
製造業

全く問題ありません。メッキも厚く傷つきにくそうです。

対象商品:
09922875
2016-12-12
用途:
ホイール交換
建設業・工事業

なめ気味のナットと交換です。このサイズと値段に満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする