ステンカットL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード09922997 品番0113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

塩素系極圧添加剤の効果で、溶着を防止し、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。
刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。切削速度を速め、作業能力を高めます。
切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。
仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。

用途ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用 使用温度範囲(℃)100℃以下 容量(L)1 耐荷重性能(MPa)1.5以上(曽田式四球法750rpm順次加重法) 銅板腐食(a)1(100℃×1hr) 適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09922997 0113 07464357 000116 ステンカットF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) ステンカットF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1本 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする