リアルチャージャー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09927224 品番RC-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

突然のバッテリーあがりも、これさえあればもう恐くない。軽量・コンパクトなボディーに、使いやすさや安全性を考慮した数々の機能をプラス。いざというときに一台あれば安心です。
トランスタイプだからできるフル充電!

適合バッテリーDC6V/DC12V(2〜30Ah)開放型のみ 出力電圧(V)DC6/DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) バッテリー容量(Ah)2〜30 出力電流(A)2 コード長さ(m)電源コード…約0.8 / 充電コード…約0.7 機能DC6V、DC12V開放型バッテリー対応 幅(mm)141 奥行(mm)81 高さ(mm)191 質量(kg)1.1 用途ファミリーバイク・オートバイ・軽自動車・普通自動車 付属品AC100V電源コード、充電コード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×81×191 出力容量定格2A コード長さ(cm)電源/約82、出力/約75 ヒューズ3A
注意
※密閉型バッテリーには使用出来ません。
劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09927224
2024-08-16
用途:
原付バイク、大型バイクに使用

コンパクトで値段も安く充電レベルランプもついていて満足してます。

対象商品:
09927224
2021-11-21
用途:
整備で!?

安価だからと入手したが、バッテリーグリップ赤黒がとても貧弱で直ぐに破損してグリップのみ交換して使ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
09927224
2019-09-27
用途:
自動車・オートバイのバッテリーのメンテナンス
長谷部商事 様

12Xと6Vの切り替えが有り古い原付バイクのメンテに重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
09927224
2019-08-28
用途:
バイクのメンテナンス
GAIN TIME 様

バイクのバッテリー充電の際に低電流でバッテリーに負担をかけないのがいい。

1人が参考にしています
対象商品:
09927224
2015-05-18
用途:
子供の電動自動車用6Vバッテリー充電目的
有限会社 木下製餡 様

私の確認ミスですがこの充電器はオープン型のバッテリーのみ使用できるタイプでしたのでクローズドバッテリーは充電できませんでした。次回は良く確かめて注文したいと思います

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする