曜日別特売
- ロックナット ノーマルキー 袋ナットタイプ21H 藤田秀ナット製作所 09928405

- ロックナット ノーマルキー 袋ナットタイプ21H 藤田秀ナット製作所 09928405
- ロックナット ノーマルキー 袋ナットタイプ21H 藤田秀ナット製作所 09928405

ロックナット ノーマルキー 袋ナットタイプ21H

(26件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード09928405品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
セット内容ロックナット4個、キー1個材質スチール全長(mm)31クロームメッキピッチ(mm)1.25対辺(mm)21ねじ径(mm)12タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09928405
2023-11-23
用途: 車両メンテ
ソフィア

外す時に面倒だからあんまり好きじゃないけれど、まあ仕事で使う車だから自己防衛も兼ねて。

対象商品 : 09928396
2021-03-09
用途: 自家用車アルミホイール盗難防止で使用

安価ですが、良い商品です。盗難防止に役に立ちそうです。

対象商品 : 09928396
2021-02-01
用途: アルミセットを買ったので盗難防止の為に。
吉川モーター自動車・二輪車・自転車関連業

安く買えたので物はどんなのかと心配しましたが、しっかりした作りのいいものでした。

対象商品 : 09928405
2021-01-04
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

愛車のホイールを交換したので念のために装着。安く購入できたので良かったです。作りもしっかりしています。

対象商品 : 09928405
2020-06-03
用途: タイヤ交換時に新しいものと交換

他社品が締め付け時に破損したので、交換品として入手して取付けた。
破損したロックナットと見比べて破損しにくい形状と感心した。

対象商品 : 09928396
2019-02-20
用途: 盗難防止に
サービス業

ロックナット探してると色々ありますね。高価なナットも良いでしょうが、このノーブランド品でもとりあえず安心は得られました。高性能品に買い換える!?ことはない気がします。

対象商品 : 09928396
2019-06-21
用途: タイヤの盗難防止
家倉建築事務所建設業・工事業

安いのに十分の機能です。特に問題ありませんでした。

対象商品 : 09928405
2018-01-05
用途: レガシーのホイール盗難防止に
ジップワン

レガシーのホイール用に購入しました。
取り付け、部品の強度等は問題無しでした。
使用し始めたばかりなので耐久性等は判りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする