曜日別特売
- スチールロック 薄口キー 袋ナットタイプ19H 藤田秀ナット製作所 09928457

スチールロック 薄口キー 袋ナットタイプ19H

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
黒クロームメッキ
ピッチ(mm)1.5
内容量1セット注文コード09928457品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
セット内容ロックナット4個、キー1個材質スチール全長(mm)31黒クロームメッキピッチ(mm)1.5対辺(mm)19ねじ径(mm)12タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09928441
2024-01-26
用途: ホイールナットの交換
ティーズプランニング自動車・二輪車・自転車関連業

普通うに使えます。私の車は5穴ですが、モノタロウのホイールナットが16個セットしかないので仕方なく買いましたが、盗難の対策として、良いと思います。ただ、キーの紛失には注意ししましょう。

対象商品 : 09928457
2018-05-12
用途: 自動車のホイール盗難防止に
古物 やまぐち自動車・二輪車・自転車関連業

商品はノーブランドですが利用するにはなんら問題は有りません。もう少しナットが短いとホイールから出っぱらずにすむのですが、探し方が悪かったのかな?

対象商品 : 09928457
2015-06-28
用途: 気休め程度ですが盗難防止

ロックキーが一番奥まで入った際にナットの頭やホイールに干渉してしまいます。
ロックキーの中に程よい緩衝材を入れて回避しています。価格と品質には問題ありません。

対象商品 : 09928432
2015-12-30
用途: アルミホイール

今まで使っていたメーカー品と同等で、なんら問題ないです。

対象商品 : 09928441
2013-02-16
用途: お客様に販売
カーネットワークマキト自動車・二輪車・自転車関連業

何個も使用してますが、これとてってのクレームは有りません。

対象商品 : 09928432
2010-12-10
用途: スタッドレスタイヤ用
農・林・水産業

特に必要は無かったのですが5穴車なので通常ナット16個セットと合わせて買いました。

対象商品 : 09928432
2010-04-12
用途: タイヤ交換時

5穴なので数合わせの為にどうせならとこのロックナットを購入。
2ヶ月も経っていないのに全てのナットで錆が出てきてちょっとショックでした。
北海道はかなりの融雪剤を撒いてるから仕方ないのかもしれませんが、せめて北海道でも一冬は耐えられるものを提供して欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする