藤田秀ナット製作所
藤田秀ナット製作所の タイヤ・ホイール付属部品
藤田秀ナット製作所の タイヤ/ホイール締結部品
藤田秀ナット製作所の 自動車用ロックナット
スチールロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09928493
品番
-
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,390
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ロックナット4個、キー1個
材質
スチール
全長(mm)
31
色
黒クロームメッキ
ピッチ(mm)
1.5
対辺(mm)
17
ねじ径(mm)
12
タイプ
袋