- スチールロック 薄口キー 貫通ナットタイプ17H ノーブランド 09928581

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールロック 薄口キー 貫通ナットタイプ17H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09928581 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ロックナット4個、キー1個 材質スチール 全長(mm)17 クロームメッキ ピッチ(mm)1.25 対辺(mm)17 ねじ径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする