※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ21H 藤田秀ナット製作所 09930094 - 軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ21H 藤田秀ナット製作所 09930094

軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ21H

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 09930094 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット
硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い

材質アルミ合金 全長(mm)34 アルマイト黒 ピッチ(mm)1.25 対辺(mm)21 ねじ径(mm)12 サイズ対辺21mm×全長34mm タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09930051
2019-01-31
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

製品の綺麗さ、材質の良さ、すべてにおいて二重丸です。
安価ですが、価格以上の物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09930067
2018-06-07
用途:
ホイールナット交換
サービス業

軽くて、良かった。まだ、交換していないので、楽しみです。

対象商品:
09930076
2015-06-24
用途:
自動車ホイル用
royce 様

超軽量で、軸下重量が軽くなった様な気がします。見た目もチョットおしゃれにカスタム。

対象商品:
09930051
2015-11-11
用途:
スタッドレス様です

純正が痛んできたしと購入。まずまず。

1人が参考にしています
対象商品:
09930067
2014-10-07
用途:
アルミホイール装着

軽量スタイリッシュ安価

対象商品:
09930042
2014-04-16
用途:
vmaxトライクカー

色々カー用品店を探したが対応品がなく諦めかけていました・・・・がmonotaro・・・社のネット販売を思い出し・・・検索するとベスト品が・・・感激ものでした・・必要なものが必要な時にmonotaro様です

対象商品:
09930051
2013-10-14
用途:
純正ホイールナットの取替えニ使用した。

ブランドさえ問わなければ、この価格でこのクオリティは満足のいくものでした。
もう一色、赤色が追加されればなぁと思いました。

対象商品:
09930042
2011-05-18
用途:
三菱ギャランに使用
ARITA FARM 様 (その他業種)

同サイズのスチール袋ナットからの交換。持った感じからして軽いです。バネ下重量軽減に貢献って感じです。
ホワイトのホイルと組み合わせて装着しましたがカラーナット使用でレーシーな雰囲気UPです(^-^;)
10〜12Kgf(98〜117N)のトルクで締めるという指定でしたので、トルクレンチとセットで使われる事をお勧めします。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする