藤田秀ナット製作所
藤田秀ナット製作所の タイヤ・ホイール付属部品
藤田秀ナット製作所の タイヤ/ホイール締結部品
藤田秀ナット製作所の 自動車用ロックナット
軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ19H
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09930365
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ロックナット4個、キー1個
材質
アルミ合金
全長(mm)
31
色
アルマイト赤
ピッチ(mm)
1.5
対辺(mm)
19
ねじ径(mm)
12
タイプ
袋