曜日別特売
- 軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H 藤田秀ナット製作所 09930505

- 軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H 藤田秀ナット製作所 09930505
- 軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H 藤田秀ナット製作所 09930505

軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード09930505品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
セット内容ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)30アルマイト黒ピッチ(mm)1.25対辺(mm)17ねじ径(mm)12タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09930444
2018-02-21
用途: 通勤車両に使用
建設業・工事業

素材について)スチールに比べれば強度に不安は残るがHEX17という珍しいサイズに対応しているロックナットの存在は嬉しい限りです。
使用してみて)特に問題点は無く、軽量化にはなっていると思います。

対象商品 : 09930435
2015-11-26
用途: ホイール盗難防止
ベーカーズ自動車・二輪車・自転車関連業

商品は安くて気に入りました。

対象商品 : 09930444
2013-04-05
用途: ホイール盗難防止

形に種類があり、どれを取り付けたかを覚えておく必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする