- 軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ5H 藤田秀ナット製作所 09930733

- 軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ5H 藤田秀ナット製作所 09930733 - 軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ5H 藤田秀ナット製作所 09930733

軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ5H

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット アルマイト青 注文コード09930733 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ナット16個、ロックナット4個、キー1個 材質アルミ合金 全長(mm)31 アルマイト青 ピッチ(mm)1.25 対辺(mm)19 ねじ径(mm)12 タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-04-23
用途:
愛車のドレスアップに

愛車の足元にアクセントができてとても気に入っています。
周りからの評判もなかなか良いようなのですごく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09930715
2016-03-25
用途:
業務車両にて

業務車両はナットカバーが純正で貫通ナットでした、ナットカバーが自然落下で一部かっこ悪く!
派手にならないようにシルバーにしました、色剥がれも気にならなくと思い決めました。
なかなか良いです。

対象商品:
09930733
2014-09-26
用途:
2.5lワゴンに使用しています

10年経ったので交換しました。テーパー部分のむしれ、ネジ山の磨耗はありました。距離は約7万です。適正なトルク管理と定期交換すれば問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
09930751
2014-06-16
用途:
純正品との交換。
株式会社高田重建 様

締めるのに少し力がいるが、2回目から慣れたみたい。

対象商品:
09930751
2012-07-28
用途:
軽トラにアルミホイールを取り付けるため購入

購入当時不具合発生でレビューしました。軽トラにアルミホイールを取り付けるため購入、その後のレビューです。以後締め付けトルクを少し落として後輪のみ使用してみました。緩みはしませんがやはり一度ネジ山がナメタ経験があるので怖いです。素材が7075系では、ないので前輪は7075のナットを使用しています。
素材の変更を願います。
安くても安心できない商品はダメです。私は車の足回りのベアリングを製造しています。人の命をのせています。信じられないくらいの品質を求められています。このような精度だとリコール、即倒産ですわ。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
09930733
2013-01-16
用途:
アルミホイールの取付け

キッチリトルク管理をすれば、10年は持ちます(継続使用しています)
他の方が直ぐに使用不能と記載されておられますが、私は同じ物を10セット以上購入しています。
このホイールナットは「トルク管理がしっかり出来ないと使用してはいけません」
トルクレンチもプロ仕様ではなく「プロが使う一流品」でないと壊れます。

車両個々の規定トルクで締めて下さい。「少しでもオーバートルクで締めると、ねじ山が傷んでしまいます」

当然ですが、車両側のボルトは綺麗に清掃して(オーバートルクになるため油種類は使用禁止)ください。

これで、年2回のタイヤ交換で、10年全く問題なく使用できます。

強度に関してですが、このナットを使用した車両が交通事故に遭い、足回りが破損(ホイールが損傷)
しましたが、ナットは全く問題なく継続使用できる状態でした。

3人が参考にしています
対象商品:
09930697
2012-01-03
用途:
ホイールの取付け

新品でもネジ山がつぶれてる?ネジピッチ間違えてる?って思うぐらいかたく、手で軽く仮締めが出来ないぐらいです。(緩み防止の為の対策?正常?)デザイン的にはすごく良いので、対辺が21ミリのセットもあればと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。
又、今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。

対象商品:
09930751
2012-02-18
用途:
軽自動車のアルミホイールの取り付け

今まで有名メーカーの物を使用しておりましたが価格が1万円をこえていましたので今回購入しました。
使用した感想はネジが簡単にバカになりました。インパクトではなく手じめしかしないのですが締込み時明らかに違和感を感じアットいうまに抜けてしまいました。以後絶対に買いません!走行上危険この上なし!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする