A58 エアゲージ(ペンシル) エーモン 09931896

A58 エアゲージ(ペンシル) エーモン 09931896 A58 エアゲージ(ペンシル) エーモン 09931896 A58 エアゲージ(ペンシル) エーモン 09931896 A58 エアゲージ(ペンシル) エーモン 09931896 A58 エアゲージ(ペンシル) エーモン 09931896

エアゲージ(ペンシル)

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09931896 品番A58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

携帯に便利なペンシルタイプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
測定範囲(kPa)50〜350 最小目盛(kPa)10 用途軽自動車・乗用車・四輪駆動車・オートバイのタイヤの空気圧測定に 全長(mm)約145 材質(本体)スチール 質量(g)35 外径(Φmm)約10 精度±10kPa

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09931896
2020-07-25
用途:
2台の自家用車の管理
エスティーロ 様

シンプルでとても使いやすいです。今回購入まで前回購入の同商品を7年使いましたが経年で壊れることもなく、今回は経年による誤差が出るのを考えての再購入です。改善点としてはヘッドが回るようならさらに良いと思います。現在の仕様でも不満はありません。

対象商品:
09931896
2020-10-19
用途:
空気圧調整
農・林・水産業

スクターの空気圧調整だとこのタイプが一番ですね.精度はともかく,ある程度の目安になります.

対象商品:
09931896
2020-03-23
用途:
日常の空気圧点検
自動車・二輪車・自転車関連業

同じ品を2つ購入。これまで使用してきた別の空気圧計とともに同一のタイヤの空気圧を測定したところ、見事に同じ値を示した。よって信頼することにします。車1台に1本、グローブボックスに常備しても邪魔にならないのがよい。

対象商品:
09931896
2020-02-13
用途:
スクーターの空気圧点検
その他業種

初めてのことで何がいいかもわからないまま安さで買いました。おみくじのようにぴょこっと出る図りにこんなのでいいのかと正直思いましたが、自宅にある空気入れのメーターとほぼ同じ数値が出たので、正確なのだろうと思います。まぁレースをするわけではないのでだいたい整備不良にならない程度のことがわかればいいので満足です。

対象商品:
09931896
2020-04-07
用途:
タイヤのメンテナンス時
運輸・通信業

手軽で使いやすく、重宝してます。
しかし、差し込み口が回ってくれたら
もっと使いやすいと思いますが、
そこは値段相応かなと思います。

対象商品:
09931896
2020-04-02
用途:
バイク用
松永商会 様 (卸売・小売業)

バイク用に、測定した位置でゲージが止まってくれる、小型で邪魔にならない、便利です。

対象商品:
09931896
2020-03-15
用途:
トラック後輪の空気圧チェック
農・林・水産業

タイヤのバルブに差し込むと簡単に数値が分かった。
以前使用していた、同メーカーのダイヤルタイプは、差し込みの角度によって空気がうまく入らなかったので、何度も差し込んだ。
今回のは一発で測れるので、長持ちを期待したい。

対象商品:
09931896
2020-03-22
用途:
空気圧の測定
田巻輪店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プラスチックで少々不安が有りましたが以外使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする