2380 パネルはがし エーモン 09934732

2380 パネルはがし エーモン 09934732 2380 パネルはがし エーモン 09934732

パネルはがし

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09934732 品番2380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ピットでも多く使用されている素材形状。
ダッシュボード奥への配線もしやすいロングタイプ。
本体表面に「シボ加工」を施し、握りやすく・さわり心地がよい。
先端が「くぼみ形状」で、狭い箇所でも「引っ掛けて・引っ張り出す」ことができる。
面取り形状(全体に丸みを帯びている)で、キズ・へこみがつきにくい。

用途
コンソールパネルの取り外しに
ダッシュボード奥への配線作業に
材質ポリアセタール 幅(mm)約15 厚さ(mm)約6 全長(mm)約300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09934732
2016-06-20
用途:
ナビ、オーディオ取付時

オーディオパネルの傷つきやすい処の取り外しに便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする