テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
システムカートA 替袋E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09935415
品番
DS-574-420-5
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
システムカートA用替袋
容量(L)
約81
材質
ナイロン
用途
折りたたみ式集積・運搬カート
トラスコ品番
817-3364
質量(g)
390
種類
ダストカー用袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×350×585
色(袋)
黄
商品タイプ
袋のみ