※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の スイング式ゴミ箱
ダストボックス KF-300(STヘアーライン)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09936045
品番
YD-15L-SA
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
回転蓋付きのステンレス製ダストボックス。
官庁やホテル、オフィス、公共施設などに。
ダストボックス用ポリ袋45が使用できます。
フタの種類
スイング式
材質
ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、内容器:スチールメラミン焼付
形状
角型
容量(L)
約31
商品タイプ
本体+フタ