※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダストボックスNKF(STヘアーライン)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09936097 品番 YD-91L-SA
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

回転蓋付きのステンレス製ダストボックス。
官庁やホテル、オフィス、公共施設などに。
YD-91L-SAは市販ポリ袋30Lが、YD-90L-SAはダストボックス用ポリ袋45Lが使用できます。

フタの種類スイング式 種別NKF-250 材質ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、内容器:スチールメラミン焼付 形状角型 質量(g)約10 容量(L)約17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×600 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×208×400 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする