CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルトラッシュ ECO-70用 平蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09936176
品番
YW-134L-OP4
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フタが選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-70の平フタ。
しっかり固定できるフタロック式。ゴミ庫内の分別などに最適な平フタです。
種類
分別用
材質
再生ポリプロピレン(PP)
用途
オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。
トラスコ品番
441-4357
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
100
奥行(mm)
515
間口(mm)
320
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
フタの種類
平蓋
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06 128 035
注意
※フタのみ。ボディは別売になります。
※分別シールは付属しません。
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった