CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルトラッシュ ECO-90用 平蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09936185
品番
YW-135L-OP4
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
フタが選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-90の平フタ。
しっかり固定できるフタロック式。ゴミ庫内の分別などに最適な平フタです。
種類
分別用
用途
オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。
トラスコ品番
441-4365
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
100
奥行(mm)
515
間口(mm)
320
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
フタの種類
平蓋
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06 128 035
注意
※フタのみ。ボディは別売になります。
※分別シールは付属しません。
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった