※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YW-452L-PC リサイクルトラッシュ SKL-50ボディー CONDOR(山崎産業) 09936194 YW-452L-PC リサイクルトラッシュ SKL-50ボディー CONDOR(山崎産業) 09936194 YW-452L-PC リサイクルトラッシュ SKL-50ボディー CONDOR(山崎産業) 09936194 YW-452L-PC リサイクルトラッシュ SKL-50ボディー CONDOR(山崎産業) 09936194 YW-452L-PC リサイクルトラッシュ SKL-50ボディー CONDOR(山崎産業) 09936194

リサイクルトラッシュ SKL-50ボディー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09936194 品番YW-452L-PC
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。
多<中身が透けて見える半透明タイプ。分別のモラル向上に貢献します。
袋止め付き。
蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。
適合蓋:角穴蓋(YW-452L-OP1)、丸穴蓋(YW-452L-OP2)、プッシュ蓋(YW-452L-OP3)

種類分別用 フタの種類オープン式 トラスコ品番441-4501 材質PP 容量(L)50 商品タイプ本体

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする