※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YW-453L-PC リサイクルトラッシュ SKL-70ボディー CONDOR(山崎産業) 09936203 YW-453L-PC リサイクルトラッシュ SKL-70ボディー CONDOR(山崎産業) 09936203 YW-453L-PC リサイクルトラッシュ SKL-70ボディー CONDOR(山崎産業) 09936203 YW-453L-PC リサイクルトラッシュ SKL-70ボディー CONDOR(山崎産業) 09936203 YW-453L-PC リサイクルトラッシュ SKL-70ボディー CONDOR(山崎産業) 09936203

リサイクルトラッシュ SKL-70ボディー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09936203 品番YW-453L-PC
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。
多<中身が透けて見える半透明タイプ。分別のモラル向上に貢献します。
袋止め付き。
蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。
適合蓋:角穴蓋(YW-453L-OP1)、丸穴蓋(YW-453L-OP2)

容量(L)70 種類分別・リサイクル フタの種類オープン式 材質ポリプロピレン トラスコ品番441-4594 種別ボディのみ 幅(mm)320 質量(kg)2.8 高さ(mm)650 奥行(mm)500 間口(mm)320 色(本体)グレー(半透明) 商品タイプ本体
注意
※フタは別売になりますので、本体をご注文の際は、必ずフタも合わせてご注文してください。

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする