CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
コンドル リサイクルトラッシュ SKL-50角穴蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09937043
品番
YW-452L-OP1-G
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
中身が透けて見える半透明タイプ、分別のモラル向上に貢献します。
便利で衛生的なプッシュ蓋。内容物が見えず、臭いが漏れにくいため衛生的です。
トラスコ品番
441-4381
材質
PP
形状
角型
種類
分別用
色(フタ)
緑
フタの種類
オープン式
商品タイプ
蓋
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった