CR-206B カップ・ロケット HASCO 09940253

カップ・ロケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(4個)ロケット品番【CR-206-01】Φ14.4/Φ16.0(青)【CR-206-02】Φ15.9/Φ17.5(緑)【CR-206-03】Φ17.5/Φ19.1(紫)【CR-206-04】Φ20.7/Φ22.4(透明)注文コード09940253品番CR-206B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。
冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。
リーディングトレーディング式ピストン用。
近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。

ロケット品番
【CR-206-01】Φ14.4/Φ16.0(青)
【CR-206-02】Φ15.9/Φ17.5(緑)
【CR-206-03】Φ17.5/Φ19.1(紫)
【CR-206-04】Φ20.7/Φ22.4(透明)
用途軽自動車~普通乗用車用材質アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする