JF-401ZS ボールジョイントリムーバー HASCO 09940357 JF-401ZS ボールジョイントリムーバー HASCO 09940357 JF-401ZS ボールジョイントリムーバー HASCO 09940357 JF-401ZS ボールジョイントリムーバー HASCO 09940357

ボールジョイントリムーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合軽自動車〜リッタークラス乗用車のタイロッドエンドなど 注文コード09940357 品番JF-401ZS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
直押しタイプの強力型
インパクトレンチ対応
ハンマーショック用の覗き窓付き

適合軽自動車〜リッタークラス乗用車のタイロッドエンドなど 用途主に軽自動車〜リッタークラス乗用車のタイロッドエンドなど 寸法A(mm)19/hex 寸法F(mm)62 寸法D(mm)47 寸法E(mm)5 寸法B(mm)Tr18XP2 寸法C(mm)50 寸法G(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする