ボールジョイントリムーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合4t車〜大型トラックのタイロッドエンドなど 注文コード09940375 品番JF-401ZL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
直押しタイプの強力型
インパクトレンチ対応
ハンマーショック用の覗き窓付き

適合4t車〜大型トラックのタイロッドエンドなど 用途主に4トン車〜大型トラックのタイロッドエンド、ドラッグリンクなど 寸法A(mm)19/sq 寸法F(mm)97 寸法D(mm)67 寸法E(mm)8 寸法B(mm)Tr24XP3 寸法C(mm)78 寸法G(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする