ボールジョイントリムーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合大型トラックのピットマンアームなど 注文コード09940384 品番JF-401ZX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
直押しタイプの強力型
インパクトレンチ対応
ハンマーショック用の覗き窓付き

適合大型トラックのピットマンアームなど 用途主に大型トラックのピットマンアームなど 寸法A(mm)19/sq 寸法F(mm)122 寸法D(mm)125 寸法E(mm)9.5 寸法B(mm)Tr35XP4 寸法C(mm)101 寸法G(mm)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:355

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする