用途ディスクブレーキOリングの潤滑。
ホイールシリンダーカップゴムのシール。
ワイパーモーターの潤滑。
クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。
バックプレートとブレーキシューの当たり部。
バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。
その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。
ちょう度(25℃、60W/min)260、約320増ちょう剤リチウム石鹸仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)成分メチルフェニルシリコーンオイル使用温度範囲(℃)-40~180比重1.05(25℃)離油度2.5(150℃×24hr、wt%)外観白色~灰褐色・ペースト状危険物の類別非危険物