49054 Power1 Racing 4T 5W-40 カストロール 09954646

Power1 Racing 4T 5W-40

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード09954646 品番49054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

長年にわたる輝かしいレース経験から生まれた最新のレーシングテクノロジーを、高性能ストリートマシーンにフィードバック
カストロール最高峰の4サイクル2輸車専用エンジンオイル、「Power1 Racing 4T 5W-40」
ストリートからウィンディング、そしてサーキットまで、あらゆるライディンクシーンにおいてマシンのポテンシャルをフルに引き出します。

ベースオイル全合成油 SAE5W-40 APIMA 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用できません
※ノズルは付属しておりません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09954646 49054 44208948 JASO MA 全合成油 POWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40 カストロール POWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40 カストロール 1缶(20L) 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35100764
2020-10-12
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

いつも使ってます。
交換時期に近づいても特に不具合や異音も感じないですが、
交換した後に感じることはエンジンノイズがいつもより静かになった気がする事と、シフトがスムーズに入るようになった気がする事ですかね?
実際には何も変わってないのかもしれませんが・・・

対象商品:
35100764
2020-11-16
用途:
コスパがいい
株式会社ワークス物流 様 (運輸・通信業)

モノタロウさんが一番安い。安心でコスパがいいので嬉しいです。

対象商品:
35577647
2020-11-03
用途:
MP3のエンジンオイルに

スムーズな吹け上がりで、エンジン音も静か、次回は4リットルを買います。

対象商品:
35577647
2020-03-28
用途:
オイル交換

色々比較してみたところ、こちらが一番安く提供されている様で感謝です。

対象商品:
35100764
2020-02-21
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスの良いオイルだと思います。
シフトフィーリングが改善しました。

対象商品:
35100764
2019-10-07
用途:
強制空冷エンジン二輪車のオイル交換
サービス業

全合成油で高温になる夏の高回転使用時にも安心。強制空冷車の場合は10W-40指定のバイクメーカーが多いが、10W-50は夏用に、5W-40は冬用にぴったり。同じカストロールでも、10W-40の部分合成油だと高回転使用の後にエンジンを止めるとオイルの焼ける臭いがするが、POWER1-RACINGはほとんどそのようなことがないので好評。Y社の純正指定のオイルより価格もまあまあ。水冷車では10W-50は必要ないと思うので、5W-40は水冷車にもぴったり。

1人が参考にしています
対象商品:
35577647
2019-11-13
用途:
バイクのエンジンオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

4ストオイルとして、エンデューロレースに使用しているが、その性能にいつも満足している。時々ピストン、シリンダーをチェックしているが問題になったことが無い。

3人が参考にしています
対象商品:
35100764
2019-10-31
用途:
ボアアップ モンキー
卸売・小売業

指定が某メーカーの5W-40だったので
Power1 Racing 4T 5W-40でも問題は無いと思い使用してます。
全然問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする