Power1 4T 15W-50

(38件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 09954655 品番 19552
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。

ベースオイル部分合成油 SAE15W-50 APIMA 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L JASO規格MA RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用できません
※ノズルは付属しておりません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35100773
2022-08-26
用途:
メンテ
株式会社丹祥堂 様

販売店で購入するより安価なので、非常に助かります。

対象商品:
35577622
2022-08-31
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと堅めすぎたかな?
10W-40で十分でした。

対象商品:
35100773
2021-04-14
用途:
空冷スクーターに

性能と価格の折り合いが難しいオイル選びですが、これから気温が上がるこの時期には空冷のスクーターへいつもこのカストロールを使っています。購入価格は近くのバイクパーツショップの安売り価格よりは高いが今回はキャンペーンクーポンがあったのでモノタロウで購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35100773
2020-07-12
用途:
バイクのオイル交換

高いオイルは、きりがありませんが、普段使いするバイクのオイルとしては、
十分すぎます。値段もモノタロウが一番安いので、定期的に購入しています。

対象商品:
09954655
2019-08-18
用途:
バイクのオイル交換用
建設業・工事業

20年以上前の空冷バイクには、15-50位のオイルが良いよ、とバイク屋さんに言われ使用しましたが硬いので暖気をかけて、油温計を見ながら外気温度38度でも115度位をキープしてくれますね。ゼファーカイ400です。

6人が参考にしています
対象商品:
35577622
2019-06-03
用途:
オイル交換
オートサービスサトウ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

想像しているパフォーマンスです。自家用に使用しました。現在500KMほど走行しましたが、良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
35100773
2019-02-18
用途:
4サイクル75、125、250のオフロードバイク
サービス業

耐久性が申し分ない。
75ボアアップのカブは常に全開走行だが、カムやピストンも綺麗な状態を保っている。
夏場は、いつもこれ。
冬場は、朝のうちギアチェンジが渋いので10Wなど柔らかくすることもあるが、こちらの粘度が安心できる。

4人が参考にしています
対象商品:
35577622
2019-11-29
用途:
バイクのメンテナンス時

今まで使ったのまよりいいとおもいます。まだわからないけどもう少し使ってみてからまた注文したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする