曜日別特売
19523 Power1 4T  15W-50 カストロール 35100773

Power1 4T 15W-50

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1L)
内容量1缶(1L)注文コード35100773品番19523
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。

ベースオイル
部分合成油
SAE
15W-50
API
MA
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
JASO規格
MA
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用できません
※ノズルは付属しておりません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35100773
2022-08-26
用途: メンテ
株式会社丹祥堂 様

販売店で購入するより安価なので、非常に助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 35577622
2022-08-31
用途: オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと堅めすぎたかな?
10W-40で十分でした。

対象商品 : 35100773
2021-04-14
用途: 空冷スクーターに

性能と価格の折り合いが難しいオイル選びですが、これから気温が上がるこの時期には空冷のスクーターへいつもこのカストロールを使っています。購入価格は近くのバイクパーツショップの安売り価格よりは高いが今回はキャンペーンクーポンがあったのでモノタロウで購入しました。

1人が参考にしています
対象商品 : 35100773
2020-07-12
用途: バイクのオイル交換

高いオイルは、きりがありませんが、普段使いするバイクのオイルとしては、
十分すぎます。値段もモノタロウが一番安いので、定期的に購入しています。

対象商品 : 09954655
2019-08-18
用途: バイクのオイル交換用
建設業・工事業

20年以上前の空冷バイクには、15-50位のオイルが良いよ、とバイク屋さんに言われ使用しましたが硬いので暖気をかけて、油温計を見ながら外気温度38度でも115度位をキープしてくれますね。ゼファーカイ400です。

6人が参考にしています
対象商品 : 35577622
2019-06-03
用途: オイル交換
オートサービスサトウ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

想像しているパフォーマンスです。自家用に使用しました。現在500KMほど走行しましたが、良好です。

1人が参考にしています
対象商品 : 35100773
2019-02-18
用途: 4サイクル75、125、250のオフロードバイク
サービス業

耐久性が申し分ない。
75ボアアップのカブは常に全開走行だが、カムやピストンも綺麗な状態を保っている。
夏場は、いつもこれ。
冬場は、朝のうちギアチェンジが渋いので10Wなど柔らかくすることもあるが、こちらの粘度が安心できる。

4人が参考にしています
対象商品 : 35577622
2019-11-29
用途: バイクのメンテナンス時

今まで使ったのまよりいいとおもいます。まだわからないけどもう少し使ってみてからまた注文したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする