00-202 バッテリー補充液 古河薬品工業 09954901

バッテリー補充液

(96件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード09954901 品番00-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。
電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09954901 00-202 09954917 01-001 バッテリー補充液 古河薬品工業 バッテリー補充液 古河薬品工業 1本(1L) 249 税込274 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 96
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
軽トラックに使用
農・林・水産業

バッテリーが寒くなってくると弱くなってきます、
確認すると、液体が少ないので、補充することになりました。
今はエンジン一発で、かかります。

対象商品:
60526383
2025-04-01
用途:
春の定期整備
建設業・工事業

農業機械を使用しているため、春になるとさまざまな機春になると自宅の農機具を使用するため、整備します。
必ずバッテリーの充電は必要なので、補充液を充填後、充電作業を行います。

対象商品:
09954917
2023-10-30
用途:
車のガラス内側の清拭用として

車のガラス内側は、知らず知らずのうちにうっすらと汚れで白濁してきます。専用のクリーナーもあるようですが、純水という意味で、このバッテリー補充液を使用してみました。本来は目的外使用かと思いますが、驚くべき清拭力を発揮し、スジの残りもなく、大変簡単にキレイになりました。あくまでも自己責任での使用ではありますが、高価な専用品より安価であり、化学的には真っ当な純水として目的を達することができました。

4人が参考にしています
対象商品:
09954926
2023-10-15
用途:
車整備

精製水の代わりとして窓の拭き掃除やクーラント希釈用として使用してます。
2Lのが手頃で使い良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
60526383
2023-10-10
用途:
精製水
サービス業

小分けの精製水として助かります。大容量は使いきれないのでこのくらいだと場所を取らずに収納できるので2.3本買っておきます。

対象商品:
09954917
2023-09-30
用途:
メンテナンス作業に
その他業種

バッテリーのメンテナンスや用途外ながらガラス面の拭き掃除で使用。
コスパが良く問題なく使えています。

対象商品:
60526383
2023-06-03
用途:
自動車のメンテナンスで

某社の青いバッテリーのシールを剥がして補水しました。
少量でよかったので安価で助かります。

対象商品:
09954926
2023-03-02
用途:
車輌メンテナンス用に
運輸・通信業

ほぼ定期的に購入しています。どうしても見落としがちになるバッテリー液ですので、今回大量消費してしまっての購入です。
18リットルサイズにバージョンアップしようか悩みどころです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
1人が参考にしています
2023-01-13

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする