スリムフレームウォーカー固定型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09957660 品番WFS-4968
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,980
販売価格(税別) 非課税商品
21,980

使いやすい49cm幅の固定型歩行器 新しいスタンダードサイズ!49cm幅日本人の体格、廊下の幅に合わせて、従来モデルより幅を約10cm狭くしました。 ワンタッチ折りたたみ式(全機種共通)使用しないときはワンタッチで折りたため、収納しておく事ができます。 6段階高さ調節ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを68.5cm〜81.0cmまで6段階に調節ができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする