※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
重松製作所
重松製作所の ワーキングウェア
重松製作所の トップス
重松製作所の 春夏 トップス
個人用冷却器VT7K2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09957858
品番
VT7K2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
CS-7と組み合わせて使用します。
用途
鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番
816-7566
色
青
質量(g)
420
材質(ノズル)
ナイロン
適合ホース内径(Φmm)
8
冷却能力
10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)
冷風量(L/min)
250
冷風温度(℃)
5
注意
※圧縮空気中に存在するオイルミストなどを除去する対策をしてください。オイルミストなどが製品内に付着すると性能に支障が生じます。