テイコブリトルホームF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09959620 品番WAW18
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

屋内用歩行車では業界最小幅のスリム設計で、狭い通路でも前腕支持をしたままで移動できます。食事などを運ぶトレイや滑りにくい後輪タイヤなど、屋内用歩行車として大活躍します。 馬蹄型前腕支持しながら歩行可能2way仕様でワンタッチでハンドル型に ネット袋付き洗濯物を運ぶ際に大活躍のネット袋付き 特殊タイヤ後輪は滑りやすいフローリングでもピタッと止まるポリウレタンタイヤスリムなのに馬蹄型で使える屋内専用歩行車→屋内でも肘を置いて安心・安全な歩行が可能・グリップ型、馬蹄型、どちらでも駐車ストッパー、ハンドブレーキ操作可能で使いやすい!・トレイ付きでちょっとしたお食事が運べる!・ポリウレタン製の滑りにくい後輪タイヤでフローリングや畳で滑って転倒する恐れを軽減!透明なのでタイヤ跡も残らない!・狭い廊下やドアをラクに通れる車幅475mm!従来のEVAタイヤの2.8倍以上のグリップ力(メーカー調べ)トレイ最大積載荷重:2kgカゴ最大積載荷重:3kg

ブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする