※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラテックKDS
ムラテックKDSの 物品棚/収納用品
ムラテックKDSの キャビネット・ツールキャビネット
ムラテックKDSの キャビネット・ツールキャビネット本体
ヴィドマー ヴィドマーツールキャビネットTC-180H
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09962672
品番
TC-180H
参考基準価格(税別)
¥339,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
1ドローア最大230kgの耐荷重量です。(D-40以上のドローア)
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途
工具や重量物の収納に最適
仕様
ロッキング付
トラスコ品番
134-3462
セット内容
標準仕切り板付
材質
スチール
質量(kg)
133.1
色
グリーン
高さ(mm)
850
奥行(mm)
705
間口(mm)
762
最大積載量(kg)
1260
塗装色
グリーン
色(本体)
グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
762×705×850
注意
※引き出しの開閉は必ず1段づつ行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません