※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヴィドマー ヴィドマーディバイダーDV-20-10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09963108 品番DV-20-10
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

収納物に合わせてレイアウトが可能です。

用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25標準仕様 トラスコ品番134-3458 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)150 間口(mm)199.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする