MH7783 キャブクリーナー REDEX(武蔵ホルト) 09963791

キャブクリーナー

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード09963791品番MH7783
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

キャブレター、燃焼室(カーボンスラッジ、ワニス、ガム)の汚れをすっきり落として、エンジンの動きを円滑にするクリーナーです。ガソリンやオイルの節減にもなり、有害排気ガスの浄化にも効果を発揮します。

用途キャブレターの内部洗浄にタイプムース(発泡)タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量42mL危険物の性状非水溶性
注意
塗装面・ゴム・プラスチック面には液がかからない様にして下さい。作業中に黒煙と白煙が出ます。換気の良い場所で作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09963791
2021-05-15
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

コスパにも優れた 使いやすく
効果も 希望通りのものでした

対象商品 : 09963791
2019-04-23
用途: バイク整備
cozycycle

泡タイプのキャブレタークリーナ、充分な洗浄力が有りました。

対象商品 : 09963791
2019-01-05
用途: キャブのメンテナンスに
烏骨鶏の里ナチュラル・ファーム

少し高い。もう少し安くしてもらいたい。
使用感は問題無し。固着したスラッジがたちまち溶けてピカピカになります。

対象商品 : 09963791
2019-01-24
用途: 農機具エンジンメンテナンス
製造業

特になし
使用感はよく、臭いなども問題にする点はありませんでした。

対象商品 : 09963791
2018-03-09
用途: キャブ洗浄に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

農機メンテナンスに使用しています。
他の製品と比べて、なんとなく落ちが良い気がしておりリピートしていますが、もしかしたら噴射時の泡立ちが良いせいでそう感じるのかもしれません。単純に価格が安いだけの製品に比べて、かなり満足しています。

対象商品 : 09963791
2018-03-01
用途: キャブ清掃時
和泉屋米店卸売・小売業

泡タイプの物の中でも匂いも少なく、使用しても気になりませんでした。流石にイギリス製ですね。ガソリンが皮ばって変色しているのも綺麗に取り去り手間も半分以下で済みました。リピートしたいと思います。

対象商品 : 09963791
2018-03-09
用途: キャブレターの分解清掃
工房スローハンド

泡タイプなので流れにくいので良いです。漬けておいてもジェットやキャブボディーが溶けたりしませんので安心です。

対象商品 : 09963791
2018-02-06
用途: キャブレターの清掃
三星商事

泡状の液体で液が細部まで浸透して汚れも奇麗に落ちます。
メンテナンスに大活躍で手放せないアイテムです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする