共柄純鉄仕様 フライパン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09965471 品番 ND-2003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

調理にこだわる人へ、プロ仕様の商品ラインナップ。

サイズ(cm)20 材質 全長(mm)380 質量(kg)約0.66 全高(mm)105 深さ(mm)37 表面処理クリア塗装 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする