ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの フライパン・グリルパン
ベストコの 鉄フライパン/中華鍋
共柄純鉄仕様 フライパン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09965496
品番
ND-2005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
調理にこだわる人へ、プロ仕様の商品ラインナップ。
サイズ(cm)
24
材質
鉄
全長(mm)
449
質量(kg)
約0.92
全高(mm)
140
深さ(mm)
46
表面処理
クリア塗装
板厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応