ND-2082 共柄純鉄仕様 フライパン ベストコ 09965541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共柄純鉄仕様 フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)34 注文コード09965541 品番ND-2082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

調理にこだわる人へ、プロ仕様の商品ラインナップ。

サイズ(cm)34 材質 全長(mm)630 質量(kg)約1.66 全高(mm)229 深さ(mm)58 表面処理クリア塗装 板厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする