※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの フライパン・グリルパン
ベストコの 鉄フライパン/中華鍋
共柄純鉄仕様 中華鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
45
注文コード
09965602
品番
ND-2085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
調理にこだわる人へ、プロ仕様の商品ラインナップ。
サイズ(cm)
45
材質
鉄
全長(mm)
511
質量(kg)
約2.02
全高(mm)
164
深さ(mm)
126
表面処理
クリア塗装
板厚(mm)
1.2