フリクションジョイント ETPブッシュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09966074 品番 PSL-K-14
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
適合軸径(Φmm)14 外径(Φmm)35 許容トルク(N・m)55 最大許容スラスト力(N)7800 軸側面圧(N/mm2)220 ハブ側面圧(N/mm2)140 ボルト締付トルク(N・m)4 材質(本体)S45C調質相当 センタリング機能あり ねじ径M14-M4×10 ねじ径M22-M4 慣性モーメント(kg・m2)13×10-6 質量(kg)0.083 寸法D(Φmm)22 寸法D2(Φmm)33 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)28 寸法L3(mm)5 寸法L4(mm)5 寸法P(Φmm)27 寸法S(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする