適合軸径(Φmm)16
外径(Φmm)40
許容トルク(N・m)100
最大許容スラスト力(N)12700
軸側面圧(N/mm2)270
ハブ側面圧(N/mm2)180
ボルト締付トルク(N・m)8
材質(本体)S45C調質相当
センタリング機能あり
ねじ径M14-M5×12
ねじ径M22-M5
慣性モーメント(kg・m2)27×10-6
質量(kg)0.130
寸法D(Φmm)24
寸法D2(Φmm)37
寸法L(mm)14
寸法L1(mm)29
寸法L2(mm)34
寸法L3(mm)6
寸法L4(mm)7
寸法P(Φmm)30
寸法S(mm)2