PSL-K-17 フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 09966101

フリクションジョイント ETPブッシュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合軸径(Φmm)17
外径(Φmm)42
内容量1個注文コード09966101品番PSL-K-17
参考基準価格(税別)¥5,310販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
適合軸径(Φmm)17外径(Φmm)42許容トルク(N・m)110最大許容スラスト力(N)12700軸側面圧(N/mm2)260ハブ側面圧(N/mm2)170ボルト締付トルク(N・m)8材質(本体)S45C調質相当センタリング機能ありねじ径M14-M5×12ねじ径M22-M5慣性モーメント(kg・m2)33×10-6質量(kg)0.145寸法D(Φmm)26寸法D2(Φmm)39寸法L(mm)14寸法L1(mm)29寸法L2(mm)34寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7寸法P(Φmm)32寸法S(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする