エアーブリーザー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09967255 品番 AP-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。
構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。

寸法D(Φmm)170 寸法D1(mm)125 寸法H(mm)160 寸法H1(mm)115 寸法H2(mm)45 口径d(Φmm)Rc3 寸法d1(mm)75 使用方法リザーバータンクの上部に取付けて使用 質量(kg)1.30 空気流量(m3/min)4.00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09967185
2023-05-18
用途:
機械メンテナンス
株式会社高生工業所 様 (製造業)

機械についている部品を探すのにネットでサイズなど詳細も載っていたのでとても助かりました。

対象商品:
09967212
2022-02-03
用途:
現場
製造業

実物を見ていないので、これで合っているのか?不安でした。最初は、試しに1個だけ頼むつもりが、1個だと送料が掛かるので、2個にしました。届いた商品は、バッチリで1個は在庫として保管してあります。

1人が参考にしています
対象商品:
09967221
2016-03-23
用途:
大型減速機1000Lの空気呼吸用
油電機テック株式会社 様

環境が悪く目詰まりになると言うので使用しなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする