AP-02 エアーブリーザー 大生工業 09967185

AP-02 エアーブリーザー 大生工業 09967185
AP-02 エアーブリーザー 大生工業 09967185

エアーブリーザーAP-02

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は寸法H・仕様など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法H(mm)
50
注文コード
09967185
品番
AP-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。
構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。

寸法D(Φmm)
40
寸法D1(mm)
31
寸法H(mm)
50
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
20
口径d(Φmm)
Rc1/4
寸法d1(mm)
9
使用方法
リザーバータンクの上部に取付けて使用
質量(kg)
0.035
空気流量(m3/min)
0.06

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09967185
2023-05-18
用途: 機械メンテナンス
株式会社高生工業所 様(製造業)

機械についている部品を探すのにネットでサイズなど詳細も載っていたのでとても助かりました。

対象商品 : 09967212
2022-02-03
用途: 現場
製造業

実物を見ていないので、これで合っているのか?不安でした。最初は、試しに1個だけ頼むつもりが、1個だと送料が掛かるので、2個にしました。届いた商品は、バッチリで1個は在庫として保管してあります。

1人が参考にしています
対象商品 : 09967221
2016-03-23
用途: 大型減速機1000Lの空気呼吸用
油電機テック株式会社 様

環境が悪く目詰まりになると言うので使用しなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする