※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL-24B-10U-IV ラインフィルタ 大生工業 09967605 UL-24B-10U-IV ラインフィルタ 大生工業 09967605 UL-24B-10U-IV ラインフィルタ 大生工業 09967605

ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09967605 品番 UL-24B-10U-IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。
上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。
流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。

寸法A(mm)215 寸法B(mm)176 寸法C(mm)95 寸法D(mm)165.2 寸法H(mm)528 寸法H1(mm)96 寸法H2(mm)432 寸法W(mm)90 口径d(Φmm)Rc3 用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。 仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無 トラスコ品番279-9812 質量(kg)37.0 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体一般作動油 ろ過材の種類一般ろ紙 標準流量(L/min)660 d2×lM12×20 ろ過精度(μ)10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※一般作動油以外の場合はパッキンOリングその他が変わります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする