インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 掃除用具
インダストリーコーワの ハンディモップ
インダストリーコーワの ハンディモップ本体
天井まで届くダスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09970095
品番
36027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手の届かないところもかんたんお掃除。伸縮自在であらゆる場所に対応。ダスター部分は曲げられます。
用途
店舗の天井や棚の掃除。吹き抜け部の壁面。倉庫・バックヤード。短いまま使えば棚など。
質量(g)
(約)200
寸法H(mm)
ダスター:(約)400
寸法(Φ×高さH)(mm)
ロッド:(約)20×410
伸縮範囲(cm)
(約)80〜250
繰り返し・詰め替え
対応